LED warning light bar 26 x 4 LED

LED warning light bar 26 x 4 LED

Ürün no. 081242 184

EAN 4058794688443

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED warning light bar 26 x 4 LED

Ürün no. 081242 184
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
Compact 1,480 mm high-power LED warning light bar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

LED sayısı

104 ADET

Özgül güç

156 W

Min./maks. nominal voltaj

10 / 30 V/DC

IP koruma sınıfı

IP 67

Onay işareti

CE, ECE-R10

Uzunluk x genişlik x yükseklik

1476 x 112 x 44 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

8,900 kg

Tasarım

Vida bağlantısı

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Far camı malzemesi

Plastik

Kablo konnektörü

Kablolu

Kablo uzunluğu

5 m

Renk

Kehribar

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler