LED wide-area light 360 degree POWERTUBE
LARAREALGHT-LED-360DGR-(POWERTUBE-L)
Ürün no. 0981180723
EAN 4062856348886
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Işık anahtarı |
Işık akısı | 50000 lm |
Lamba ışık akısı | 66500 lm |
Renk sıcaklığı | 5000 K |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Darbe direnci | IK08 |
Kablo tipi | H07BQ-F2x1,0 mm² |
Elektrik fişi uzunluğu | 10 m |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. nominal voltaj | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Römork bağlantısı | 1 güvenlik tapası, 16 A |
Özgül güç | 372 W |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 30 °C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 270 x 850 x 270 mm |
Enerji verimliliği sınıfı | C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!