LED work lamp SNAKE
LED work lamp SNAKE
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 23000 lm |
Temperatura barwowa | 5000 K |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 65 |
Stopień ochrony IP, blok sterujący | IP 54 |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Typ kabla | H07RN-F2x1,5 mm² |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka z zestykiem ochronnym, 16 A |
Moc znamionowa | 300 W |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 45 °C |
Klasa wydajności energetycznej | F |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!