LED work light 12 LEDs with handle

LED work light 12 LEDs with handle

Art. N° 9501008788
EAN 4065233100152
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
Tension nominale min./max.

12 / 24 V

Nombre de LED

12 PCS

Matière de la lentille de phare

Plastique

Longueur de câble

30 cm

Puissance

25 W

Largeur

120 mm

Hauteur

90 mm

Profondeur

49 mm

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min.

-20 °C

Température d'utilisation max.

40 °C

Matière du boîtier

Aluminium