LED work light 12 LEDs with handle
LED work light 12 LEDs with handle
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V |
Ilość diod LED | 12 szt |
Materiał soczewki reflektorów | Tworzywo sztuczne |
Długość kabla | 30 cm |
Moc znamionowa | 25 W |
Szerokość | 120 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 49 mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Temperatura aplikacji min. | -20 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 40 °C |
Materiał obudowy | Aluminium |