LED work light 12 LEDs with handle

LED work light 12 LEDs with handle

Ürün no. 9501008788
EAN 4065233100152
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
Min./maks. nominal voltaj

12 / 24 V

LED sayısı

12 ADET

Far camı malzemesi

Plastik

Kablo uzunluğu

30 cm

Özgül güç

25 W

Genişlik

120 mm

Yükseklik

90 mm

Derinlik

49 mm

IP koruma sınıfı

IP 67

Min. sıcaklık koşulları

-20 °C

Maks. sıcaklık koşulları

40 °C

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler