LED work light WorkFAB II 5 LEDs

LED work light WorkFAB II 5 LEDs

Art. N° 9501015933
EAN 4099618095092

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

2,000 lumen lamp in aluminium housing.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale min./max.

9 / 59 V

Nombre de LED

5 PCS

Matière de la lentille de phare

Plastique

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

1,5 m

Puissance

16 W

Longueur

98 mm

Largeur

110 mm

Profondeur

47 mm

Marque d'homologation

CE
ADR

Indice de protection IP

IP 6K9K

Température d'utilisation min.

50 °C

Température d'utilisation max.

-40 °C

Matière du boîtier

Aluminium