LED work light WorkFAB II 5 LEDs

LED work light WorkFAB II 5 LEDs

Ürün no. 9501015933
EAN 4099618095092

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

2,000 lumen lamp in aluminium housing.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. nominal voltaj

9 / 59 V

LED sayısı

5 ADET

Far camı malzemesi

Plastik

Kablo konnektörü

Kablolu

Kablo uzunluğu

1.5 m

Özgül güç

16 W

Uzunluk

98 mm

Genişlik

110 mm

Derinlik

47 mm

Onay işareti

ADR

IP koruma sınıfı

IP 6K9K

Min. sıcaklık koşulları

50 °C

Maks. sıcaklık koşulları

-40 °C

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler