LED work light WorkFAB II 6 LEDs
LED work light WorkFAB II 6 LEDs
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale min./max. | 9 / 59 V |
Nombre de LED | 6 PCS |
Flux lumineux | 3500 lm |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1,5 m |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 52 mm |
Marque d'homologation | ADR |
Indice de protection IP | IP 6K9K |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 50 °C |
Matière du boîtier | Aluminium |