LED work light WorkFAB II 6 LEDs
LED work light WorkFAB II 6 LEDs
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie | 9 / 59 V |
Ilość diod LED | 6 szt |
Strumień świetlny | 3500 lm |
Materiał soczewki reflektorów | Tworzywo sztuczne |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 1,5 m |
Szerokość | 110 mm |
Wysokość | 98 mm |
Głębokość | 52 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 6K9K |
Temperatura aplikacji min. | -40 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 50 °C |
Materiał obudowy | Aluminium |