LED work light WorkFAB II 6 LEDs
LED work light WorkFAB II 6 LEDs
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Min./maks. nominal voltaj | 9 / 59 V |
LED sayısı | 6 ADET |
Işık akısı | 3500 lm |
Far camı malzemesi | Plastik |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 1.5 m |
Genişlik | 110 mm |
Yükseklik | 98 mm |
Derinlik | 52 mm |
Onay işareti | ECE-R10 |
IP koruma sınıfı | IP 6K9K |
Min. sıcaklık koşulları | -40 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 50 °C |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |