LED work light WorkFAB II 9 LEDs Aspöck
LED work light WorkFAB II 9 LEDs Aspöck
Art. N° 9501020389
EAN 4099618898129
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale min./max. | 9 / 59 V |
Flux lumineux | 1500 lm |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1,5 m |
Longueur | 110 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 40 mm |
Indice de protection IP | IP 69K |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | +50 °C |
Matière du boîtier | Plastique |