LED work light WorkFAB II 9 LEDs Aspöck
LED work light WorkFAB II 9 LEDs Aspöck
Ürün no. 9501020389
EAN 4099618898129
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Min./maks. nominal voltaj | 9 / 59 V |
Işık akısı | 1500 lm |
Far camı malzemesi | Plastik |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
Uzunluk | 110 mm |
Yükseklik | 98 mm |
Derinlik | 40 mm |
IP koruma sınıfı | IP 69K |
Min. sıcaklık koşulları | -40 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | +50 °C |
Muhafaza malzemesi | Plastik |