LED work light for forklift

LED work light for forklift

Art. N° 9501002590

EAN 4062856084258

Prix affichés aux clients après connexion
LED work light for forklift

Art. N° 9501002590
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
Tension nominale min./max.

10 / 94 V

Nombre de LED

1 PCS

Matière de la lentille de phare

Plastique

Puissance

12 W

Longueur

76 mm

Largeur

76 mm

Profondeur

73,7 mm

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min.

+50 °C

Température d'utilisation max.

-30 °C

Matière du boîtier

Aluminium