LED work light for forklift
LED work light for forklift
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie | 10 / 94 V |
Ilość diod LED | 1 szt |
Materiał soczewki reflektorów | Tworzywo sztuczne |
Moc znamionowa | 12 W |
Długość | 76 mm |
Szerokość | 76 mm |
Głębokość | 73,7 mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Temperatura aplikacji min. | +50 °C |
Temperatura aplikacji maks. | -30 °C |
Materiał obudowy | Aluminium |