LED work light for forklift

LED work light for forklift

Ürün no. 9501002590

EAN 4062856084258

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED work light for forklift

Ürün no. 9501002590
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
Min./maks. nominal voltaj

10 / 94 V

LED sayısı

1 ADET

Far camı malzemesi

Plastik

Özgül güç

12 W

Uzunluk

76 mm

Genişlik

76 mm

Derinlik

73,7 mm

IP koruma sınıfı

IP 67

Min. sıcaklık koşulları

+50 °C

Maks. sıcaklık koşulları

-30 °C

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler