LED yan aydınlatma lambası, Unipoint BEYAZ

LED yan aydınlatma lambası, Unipoint BEYAZ

Ürün no. 5233420616

EAN 4045989491162

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED yan aydınlatma lambası, Unipoint BEYAZ

Ürün no. 5233420616
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
Unipoint Universal, white
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

LED sayısı

1 ADET

Işık rengi

Beyaz

Kablo uzunluğu

0,5 m

Nominal voltaj

24 V/AC

Min./maks. nominal voltaj

24 / 24 V/DC

Özgül güç

1 W

Uzunluk

119 mm

Genişlik

44 mm

Yükseklik

18 mm

IP koruma sınıfı

IP 54

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler