LED yan aydınlatma lambası, Unipoint TURUNCU
LED yan aydınlatma lambası, Unipoint TURUNCU
Ürün no. 5233420916
EAN 4045989491018
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
LED sayısı | 1 ADET |
Işık rengi | Turuncu |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Nominal voltaj | 24 V/AC |
Min./maks. nominal voltaj | 24 / 24 V/DC |
Özgül güç | 1 W |
Uzunluk | 119 mm |
Genişlik | 44 mm |
Yükseklik | 18 mm |