LED yan sinyal lambası PRO

LED yan sinyal lambası PRO

Ürün no. 081242 950

EAN 4047376200975

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED yan sinyal lambası PRO

Ürün no. 081242 950

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamba tipi

LED

LED sayısı

1 ADET

Işık rengi

Turuncu

Kablo konnektörü

90° HOTMELT bağlantısı

Kablo uzunluğu

0,5 m

Nominal voltaj

24 V/DC

Fonksiyonlar

Yan işaret lambası

Özgül güç

0,8 W

Uzunluk

95 mm

Genişlik

31 mm

Yükseklik

7,5 mm

Delik mesafesi

70 mm

Onay işareti

ADR, ECE

IP koruma sınıfı

IP 68

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Makaronlu sıkıştırmalı kablo klemensi

ISIT.SIKIŞT.NEM.DAY.KAB.BİRL.(Y05555101)

Toz ve nem geçirmez bağlantılar
Araç kablosu FLRYY, yuvarlak kablo

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-2X0,75SMM

Vehicle connection cable (sheathed cable) for low-voltage applications in trailers, trucks and other similar vehicles
x 50 m