LED yan sinyal lambası, üniversal Hella tasarımı
LED yan sinyal lambası, üniversal Hella tasarımı
Ürün no. 081242 960
EAN 4047376200777
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | LED |
Işık rengi | Turuncu |
Kablo konnektörü | 90° HOTMELT bağlantısı |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Fonksiyonlar | Yan işaret lambası |
Özgül güç | 1 W |
Uzunluk | 110 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yükseklik | 12 mm |
Delik mesafesi | 70 mm |
Onay işareti | ADR, ECE |
Karşılaştırma numarası | 2PS 963 639-011 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!