LEL062 – LED-Beleuchtungssatz

LED-Leuchtpfahl
INLEUCHT-FZG-SET-FLT

Art.-Nr. 096399 062

EAN 4050642957008

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LEL062 – LED-Beleuchtungssatz

Art.-Nr. 096399 062
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
Innenbeleuchtung mit 36 LEDs à 12 V
  • Abstrahlwinkel 100°

  • Lackiertes Aluminiumgehäuse und schlagfeste ABS-Endkappen

  • Lieferung mit komplettem Verdrahtungs-Set

Lieferumfang:
  • FLT15 0963 80 985

  • Verdrahtung 0963 80 903
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

365 mm

Höhe

20 mm

Anzahl LED

36 STK

Produktgewicht (per Stück)

1,000 kg

Schutzart IP

IP 67

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen