LKW Druckluft Reinigungsset Basic 3-teilig
Lkw Druckluft-Reinigungs-Set Basic
REINIG-DL-SET-LKW-STANDARD-3TLG
Art.-Nr. 0885848100
EAN 4053479823447
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Das komplette Ausblasset kann mit dem mitgelieferten T-Steckverbinder an alle pneumatisch ausgestatteten Fahrersitze eingebunden werden.
Durch die Schnellverschlusskupplung in Schottausführung kann die Ausblaspistole auch an herkömmlichen Druckluftanschlüssen eingesetzt werden.
Lieferumfang:
- Spiralschlauch aus Polyurethan (PU) ∅ 6 x 4 mm, 4 m Arbeitslänge max. 8 bar
- T-Steckverbinder für 4 x 6 mm PU-Leitung
- Schottkupplung Messing verchromt
- Metallischer Knickschutz
- Kunststoff Ausblaspistole mit Metallventil
Auf Sonderbestellung sind folgende markenspezifische Anschlussvarianten verfügbar:
- 108AB103850440 IVECO und DAF
- 108AB100850440 RENAULT – VOLVO – MACK (2014)
- 108AB102850440 SCANIA
- 108AB106850440 Alte Actros
- 108AB137850440 Actros MP3
- 108AB138850440 Actros MP4"
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |