LPE tutunma özellikli yağlayıcı
İnşaat yağlayıcısı LPE 200
LPC200-YAĞLAMA SPREYİ 500ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Optimum nüfuz etme
- Hızlı buharlaşma
- Metal üzerinde mükemmel tutunma özelliği
- Çok yüksek basınçlı yüklere, darbelere ve titreşimlere maruz kalan parçalar için uygun
- Korozyona karşı korur
- Su, tuzlu su, alkaliler ve asitlere karşı dirençli
- -35°C'den +200°C'ye kadar sıcaklık direnci
Veri sayfaları(X)
Vinç, karıştırma makineleri, dişli tekerlekleri, kablolar, zincirler, zincirli tahrikler, menteşeler, kardan bağlantı noktaları, kremayerler, kılavuz rayları üzerindeki metal parçalar.
Kimyasal baz | Su içinde yağ emülsiyonu |
Yağ bazlı | Mineral yağ |
Renk | Sarı |
Koku/oda kokusu | Çözücü benzeri |
Yoğunluk | 0,9 g/l |
Min. sıcaklık koşulları | -35 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 200 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 200 °C |
Aktif bileşenin min. parlama noktası | -9 °C |
Min. parlama noktası | 150 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 800 cSt |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 20°C'de |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Akma noktası | 0,01 °C |
İçerik | 500 ml |
İçerik ağırlığı | 450 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |