Lackierkreppband Medium 4316
Lackierkreppband Medium 4316
ABDEBA-KRP-CHAMOIS-100GRD-19MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Hitzebeständig bis +100°C
- Optimal für den Einsatz bei Ofentrocknungen und bei höheren Temperaturen geeignet.
Dünner, flexibler Papierträger für vielseitige Verklebungen
- Optimal geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacksysteme.
- Gute Nassschlifffestigkeit mit guter Lack- und Füllerhaftung.
Ausgewogene Klebekraft für allgemeine Lackierarbeiten
- Nach der Trocknung leicht und rückstandsfrei entfernbar.
* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Datenblätter(X)
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Trägermaterial des Klebebandes | Schwach gekreppter Papierträger |
Farbe | Chamois |
Breite | 19 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 140 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 30 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / trockene und lichtgeschützte Lagerung |