Ladebooster Set

Ladebooster
LADEBOOST-F.SPNGWANDL-INKL-ANSHLKBL

Art.-Nr. 096381 085

EAN 4062856559398

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladebooster Set

Art.-Nr. 096381 085
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
Zum Laden von Zweitbatterien in Euro 6 Fahrzeugen
  • Ladebooster für Bleisäure-, Bleigel-, AGM- und Lithium-Batterien

  • Ladestrom 25 A (kurzeitig 30 A)

  • Ladespannung bis zu 14,7 V (abhängig vom eingestellten Batterietyp)

  • 2 x 3m-Kabel 16 mm² mit integrierter 40 A Sicherung für Verbindung von Batterie zum Booster/-Ringkabelschuh und Aderendhülse

  • 2 x 2m-Kabel 16 mm² für Verbindung von Sicherungshalter zum Booster-/Aderendhülse

  • 1 x 3m-Kabel 16 mm² für Masseverbindung von Booster zur Karosserie/Ringkabelschuh und Aderendhülse

  • 1 x 3m-Kabel 16 mm² für Masseverbindung von Zweitbatterie und Karosserie – beidseitig mit Ringkabelschuh

  • 1 x 2m-Einzeladerleitung 1,5 mm² für D+/Steckkabelschuh und Ringkabelschuh

  • 1 x Sicherungshaltererweiterung mit 2 A Sicherung

  • 2 x Sicherungshalter MINI ANL

  • 2 x 40 A MINI ANL Sicherung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LABOSET1

Kabelquerschnitt

16 mm²

Höhe

200 mm

Breite

250 mm

Tiefe

210 mm

Produktgewicht (per Stück)

6,000 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannungswandler

SPNGWANDL-FZG-DSSW300

Zur mobilen und netzunabhängigen Energieversorgung diverser 230-Volt-AC-Verbraucher von einer 12-Volt-KFZ-Batterie.
x 1 St.
Spannungswandler

SPNGWANDL-FZG-DSSW1200

Zur mobilen und netzunabhängigen Energieversorgung diverser 230-Volt-AC-Verbraucher von einer 12-Volt-KFZ-Batterie.
x 1 St.
Spannungswandler

SPNGWANDL-FZG-DSSW2000

Zur mobilen und netzunabhängigen Energieversorgung diverser 230-Volt-AC-Verbraucher von einer 12-Volt-KFZ-Batterie.
x 1 St.
Spannungswandler

SPNGWANDL-FZG-DSSW600

Zur mobilen und netzunabhängigen Energieversorgung diverser 230-Volt-AC-Verbraucher von einer 12-Volt-KFZ-Batterie.