Lakier bezbarwny, 2-składn., Reflow
Lakier bezbarwny, 2-składn., Reflow
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 5 l |
Baza chemiczna | 2-składnikowy akryl |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Lepkość/konsystencja | Płynna |
Czas schnięcia | 30 min |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Stopień połysku | Wysoki połysk |
Gęstość | 0,995 g/cm³ |
Maks. odporność temperaturowa | 120 °C |
Gęstość - warunki | 20°C |
Warunki stosowania | Przy 10°C i względnej wilgotności powietrza 75% |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 505,5 g/l |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Zawartość frakcji stałej min. | 48.5 % |
Zawartość frakcji stałej maks. | 50.5 % |
Maks. wydajność (powierzchn.) | 8 m² |
Min. wydajność (powierzchn.) | 6 m² |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!