Lakier zaprawkowy
Lakier zaprawkowy
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Połączenie specjalnych żywic i rozpuszczalników |
Zawartość | 400 ml |
Zapach | Przypominający rozpuszczalnik |
Kolor | Przezroczysty |
Maks. czas schnięcia | 24 h |
Warunki całkowitego wyschnięcia | W temp. 20°C |
Pojemnik | Aerozol |
Gęstość | 0,959 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C, DIN 53217 |
Lepkość - warunki | W temp. 20°C |
Zawartość frakcji stałej min. | 2.6 % |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!