Lama a spezzare

Lama a spezzare, extra affilata

Cod. art. 071566 031

EAN 4056807617459

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lama a spezzare

Cod. art. 071566 031

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 50 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Lama extra affilata per tagliare con precisione anche le strisce più sottili. Ideale per carta, pellicola e altri materiali sottili

Scorre attraverso il materiale con rapidità e facilità


Un angolo lama acuto e l'acciaio di ottima qualità rendono la lama estremamente affilata



Stoccaggio sicuro


Pratico dispenser scorrevole

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza lama

110 mm

Larghezza lama

18 mm

Spessore tagliente

0,5 mm

Materiale

Acciaio

Lunghezza tagliente

100 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cutter monocomponente con cursore

CUTTER-MEDIO-L160MM-LAMA-18MM

Con blocco lama automatico per l’utilizzo pratico con una sola mano