Lama a trapezio, black

Lama a trapezio extra affilata black
LAMA-TRAPEZIO-EXTRA AFFILATA-BLACK

Cod. art. 071566 022

EAN 4065233091825

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lama a trapezio, black

Cod. art. 071566 022

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 10 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Lama extra affilata per tagli precisi
  • L'angolo di taglio molto acuto e un miglior acciaio rendono la lama estremamente affilata per tagli di precisione

  • Scorre attraverso il materiale con rapidità e facilità

  • Ideale per carta, pellicola e altri materiali sottili
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza lama

61 mm

Larghezza lama

18,7 mm

Spessore tagliente

0,65 mm

Materiale

Acciaio al carbonio