Lama ad alette in PU

Lama ad alette in PU
LAMA-AD-ALETTE-(FORMA-U)-12MM

Cod. art. 071566 421

EAN 4099618240874

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lama ad alette in PU

Cod. art. 071566 421

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 5 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Lama ad alette per la rimozione senza danni del cordone adesivo residuo sulla giunzione del parabrezza/finestrino del veicolo
  • Per un ritaglio senza danni

  • Le alette possono essere utilizzate per modificare la distanza tra il tagliente e il telaio del parabrezza/finestrino.

  • Il tagliente affilato può essere guidato vicino o lontano dal telaio del parabrezza/finestrino.

  • Stoccaggio sicuro delle lame negli appositi dispenser
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale anche per la rimozione di etichette TÜV, marchi, residui di adesivo ecc.

  • Per tutti i lavori di raschiatura con lame per raschietto piccole con larghezza della lama da 12 a 20 mm

Larghezza lama

12 mm

Altezza della lama

5 mm

Materiale

Acciaio inossidabile AISI 420

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Manico per raschietto in PU 2C

IMPUGNATURA-RASCHIETTO-2C

Manico per raschietto 2C con ferma-lama ottimizzato per lame in PU con larghezza di 12-20 mm
Manico per raschietto in PU immerso in PVC

MANICO-RASCHIETTO-PVC-PER-PU

Manico raschietto con rivestimento in PVC con ferma-lama ottimizzato per lame per raschietto con larghezza di 12-20 mm