Lama per sega circolare Per sega circolare manuale a batteria per metalli MHKS 28-A
Lama sega circolare man batteria metallo MHKS 28-A
LAMA CIRCOLARE-MET-HM-WZ-174X52X20
Cod. art. 0610917452
EAN 4053479655581
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Geometria dei denti ottimizzata per un taglio rapido e preciso del metallo quasi privo di scintille
- Tagli estremamente sottili, veloci e quasi privi di sbavature grazie alla sottile lama in acciaio
Le vibrazioni riducono considerevolmente la durata della lama per sega circolare.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il taglio di tubi, profilati, lamiere di acciaio, binari di montaggio, barre filettate, lamiera ondulata, acciaio strutturale (armatura), tubi e lamiere in acciaio inossidabile.
- Accendere sempre l'utensile prima di entrare in contatto con il materiale
- Bloccare il materiale con una morsa (evitare vibrazioni)
Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro | 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm |
Numero denti | 52 PZ |
Forma dente | Dente alternato |
Materiale da lavorare | Alluminio, Acciaio da costruzione, Lamiera d'acciaio sottile, Ghisa, Rame, Profili e tubi in metallo, Metallo non ferroso, Lamiera in acciaio inossidabile |
Numero di giri max | 3400 G/min |
Per tipo macchina | Sega circolare manuale |