Lama per sega circolare per legno per sega circolare manuale a batteria HKS 85-E

Lama per sega circolare per legno 85-E POWER
LAMA CIRCOLARE HM WZ 235X34X30

Cod. art. 0611623534

EAN 4038898510079

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lama per sega circolare per legno per sega circolare manuale a batteria HKS 85-E

Cod. art. 0611623534
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
Ideale per seghe circolari portatili con diametro di 235 mm e a varie applicazioni
  • Risultati di taglio perfetti e lunga durata con un'ampia gamma di materiali grazie alla geometria ottimizzata dei denti

  • Con smusso superiore alternato, ideale per tagli precisi e puliti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per varie applicazioni di lavorazione del legno.

Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro

235 x 2,8 / 1,8 x 30 mm

Numero denti

34 PZ

Forma dente

Dente alternato

Numero di giri max

8300 G/min

Materiale da lavorare

Legno duro, Legno dolce, Pannelli da armatura, Pannelli piatti con legni, Legno con metallo, HPL, Cartongesso, Materiali compositi, Corian®, Fibre cement, GRP, MDF, Truciolato rivestito, Truciolato impiallacciato, Truciolato (grezzo), Metallo non ferroso, Alluminio, Legno compensato, Legno agglomerato, Materiali isolanti, Polistirolo, PVC, Plastica

Per tipo macchina

Sega circolare manuale

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Anello di riduzione per lame per seghe circolari

ANELLO DI RIDUZIONE 30X20X1.8

x 1 pz.
Anello di riduzione per lame per seghe circolari

ANELLO DI RIDUZIONE 30X25X1.8