Lamba ampulleri için plaka lambası

Lamba ampulleri için plaka lambası

Ürün no. 081242 6

EAN 4011231776004

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Lamba ampulleri için plaka lambası

Ürün no. 081242 6
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
Lamba tipi

Ampul

Işık rengi

Beyaz

Tasarım

Montaj

Kablo konnektörü

Kablo yalıtma bileziği

Min./maks. nominal voltaj

12 / 24 V/DC

Özgül güç

10 W

Uzunluk

100 mm

Yükseklik

54 mm

Derinlik

54 mm

Onay işareti

ECE

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Metal duylu ampul

AMPUL-(HD-R10W)-24V-10W

Hafif ticari araçlar için ekonomik ampul, 24 V
x 10 ad.