Lamba ampulleri için stop/plaka lambası

Lamba ampulleri için stop/plaka lambası

Ürün no. 081242 65

EAN 4038898803133

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Lamba ampulleri için stop/plaka lambası

Ürün no. 081242 65

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamba tipi

Ampul

Işık rengi

Kırmızı / beyaz

Tasarım

Montaj

Kablo konnektörü

Kablo yalıtma bileziği

Min./maks. nominal voltaj

12 / 24 V/DC

Özgül güç

10 W

Uzunluk

100 mm

Yükseklik

54 mm

Derinlik

54 mm

Onay işareti

ECE

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Metal duylu ampul

AMPUL-(HD-R10W)-24V-10W

Hafif ticari araçlar için ekonomik ampul, 24 V
x 10 ad.