Lamba ampulleri için yan siny. lambası, ADR testli
Lamba ampulleri için yan siny. lambası, ADR testli
KENDİNDEN REFLK.YAN AYDINLTMA-SRI-12/24V
Register now and access more than 60,000 products
![]() | |
Lamba tipi | Ampul |
Işık rengi | Turuncu |
Kablo konnektörü | Kompakt konnektör |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Fonksiyonlar | Yan işaret lambası |
Özgül güç | 3 W |
Uzunluk | 111 mm |
Genişlik | 42 mm |
Yükseklik | 44 mm |
Altlıksız lamba yüksekliği | 7.5 mm |
Delik mesafesi | 75 mm |
Onay işareti | ADR, ECE |
Karşılaştırma numarası | 0005444111 |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!