Lame de couteau Lame trapézoïdale Martor n° 160099

Lame trapézoïdale Martor n° 160099

Art. N° 1971014290

EAN 4099618659911

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de couteau Lame trapézoïdale Martor n° 160099

Art. N° 1971014290

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

La lame trapézoïdale n° 160099 de Martor est une lame de haute qualité en acier inoxydable. La lame est très tranchante et possède deux arêtes de coupe qui peuvent être utilisées successivement pour une durée de vie plus longue. La lame large facilite la coupe et les pointes arrondies assurent une sécurité accrue. L'huile utilisée pour la lame est de qualité alimentaire.



La lame peut être insérée dans les couteaux Martor suivants : SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de lame

55,5 mm

Largeur de lame

19 mm

Épaisseur de lame

0,63 mm

Matière

Acier, inoxydable

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couteau de sécurité Martor SECUPRO 625 625001

COUTEAU MARTOR SECUPRO 625-625001.02

Couteau de sécurité haut de gamme avec prise en main ergonomique pour les utilisateurs professionnels