Lame de couteau Martor Grande lame spéciale nº 160060
Grande lame spéciale Martor nº 160060
LAME SPECIALE MARTOR N°160060.62
Art. N° 1971014289
EAN 4099618659942
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La grande lame spéciale Martor nº 160060 est une lame de haute qualité en acier inoxydable. La lame est très tranchante et a une arête de coupe utilisable. La pointe arrondie offre une sécurité supplémentaire.
Elle est compatible avec les couteaux Martor suivants : SECUNORM 610 XDR
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de lame | 66,5 mm |
Largeur de lame | 18,9 mm |
Épaisseur de lame | 0,63 mm |
Matière | Acier, inoxydable |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!