Lame de couteau de pare-brise pour coupe droite
Lame de couteau de pare-brise pour coupe droite
COUTEAU, 91MM
Art. N° 06965176
EAN 4024835012539
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth.
Les trois chiffres après 639 03... dans les numéros d'origine Fein sont essentiels, ou le numéro à trois chiffres poinçonné sur les lames.
Si le numéro commence par 0, par ex. 095, le 0 est remplacé par un 5 et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 595.
Si le nombre commence par 1 ou 2, par exemple 126, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de coupe | 40 mm |