Lame de racloir extrêmement tranchante

Lame de rechange pour racloir à verre noire
LAME RECHANGE NOIRE POUR GRATTOIR

Art. N° 0714663363
EAN 4065746093347

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Lame robuste pour une pression de contact accrue, destinée aux surfaces complexes pour éviter les rayures
  • Taillant à 2 faces de haute qualité des deux côtés

  • Lame trempée à froid avec une épaisseur de lame de 0,5 mm

  • Arêtes arrondies
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de lame

40 mm

Hauteur de la lame

19,5 mm

Matière

Acier de décolletage

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Grattoir à lame Avec serrage rapide

GRATTOIR AVEC VERROU RAPIDE

Le serrage innovant permet la fixation de lames en acier et en plastique en quelques secondes
x 1 pcs