Lame de scie à ruban multi-usage
Lame scie ruban multi-lame, bimétal, finit. indiv
Art. N° 0602400001
EAN 4045727196267
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Bi-métal (support en acier ressort, denture en acier cobalt M42)
Nouvelle forme de dent unique, brevetée, fabriqué en bi-métal M42 (WO 02/42029 A1)
- Sélection de bande simple, puisque les trois types de dent couvrent un large éventail d'applications et d'épaisseurs de matériaux.
- Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum
- Très polyvalent, peut être utilisé pour des applications telles que les matériaux pleins, les tuyaux, les profilés, les faisceaux et les contours
- Sciage sans problème d'une vaste gamme de matériaux, y compris les aciers de construction, les aciers inoxydables, les aciers à outils, les métaux coulés, les métaux non ferreux (aluminium, cuivre et laiton) et même le plastique.
Dos des dents renforcé
- Longévité 2 à 3 fois plus longue que les lames de scie à ruban conventionnelles
- Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum
Voir également les informations sur la commande pour les articles en livraison directe
Les pointes de dents M42 sont très résistantes à la chaleur et très puissantes, quel que soit le liquide de refroidissement utilisé.
La lame de scie à ruban multi-usage ZEBRA est un outil agressif et a une forte capacité de pénétration ; pour cette raison, l'utilisateur doit respecter les points suivants :
- Bien tendre la lame de scie pour empêcher l'oscillation au niveau des dents.
- Guide soigneusement la lame de scie jusqu'au matériau à couper.
- Appliquer une pression modérée (environ 30 à 40 % de moins qu'avec les lames de scie classiques), en particulier lors de la coupe de profilés.
Le service 24 heures sur 24 n'est pas disponible pour ces articles. Ces articles ne peuvent pas être échangés ni retournés. Chaque commande est fabriquée individuellement selon les spécifications du client.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur min./max. x hauteur x épaisseur | 1000-1199 x 13 x 0,6 mm |
Type de dents | S |
| Aide à la conversion pour lames de scie ruban | ||
| L'outil polyvalent par excellence | ||
| Ruban de scie multi-zones pour une utilisation avec des matériaux qui changent fréquemment | ||
| Hauteur x épaisseur (en mm) | TPI (dents au pouce) | Type de dents |
| 13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
| 6/10 | L/M | |
| 8/12 | M | |
| 10/14 | S | |
| 20 x 0,9 | 4/6 | L |
| 5/8 | L/M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 27 x 0,9 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 34 x 1,1 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |