Lame de scie circulaire UNI-Top

Lame de scie circulaire UNI-Top

Art. N° 0611645066
EAN 4038898071914

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

La lame de scie circulaire universelle pour les chantiers. Pour des coupes nettes dans une grande variété de matériaux.

Convient à différentes scies


En fonction du diamètre, adaptée aux scies circulaires, scies à onglet radiales et scies à onglet, scies à onglet coulissantes, bancs de scie circulaire.

Indication

Bague de réduction incluse avec les réf. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois durs et tendres, panneaux en aggloméré (brut, enduits, plaqué), panneaux d'habillage, plastiques, métaux composites et non ferreux (aluminium, cuivre et laiton)

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage

450 x 3,5 / 2,5 x 30 mm

Nombre de dents

66 PCS

Forme de dent

Dent alternée

Vitesse de rotation max.

4200 tr/min

Trous latéraux

Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Convient pour les matériaux

Bois dur
Bois avec métal
Plastique
Métal non ferreux
Panneaux de coffrage
Panneaux en bois aggloméré (à revêtement)
Panneaux en bois aggloméré (placage)
Panneaux en bois aggloméré (bruts)
Composites
Bois tendre

Convient pour type de machine

Construction site saw

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bague de réduction

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/20

Pour lames de scies circulaires.
x 1 pcs
Bague de réduction

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/25

Pour lames de scies circulaires.
x 1 pcs