Lame de scie circulaire en métal Pour scie circulaire à métaux sans fil MHKS 28-A

Lame métal, scie circulaire sans fil MHKS 28-A

Art. N° 0610917452

EAN 4053479655581

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie circulaire en métal Pour scie circulaire à métaux sans fil MHKS 28-A

Art. N° 0610917452
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
Pour une utilisation mobile, en particulier pour les scies circulaires sans fil
  • Géométrie des dents optimisée pour une coupe rapide et précise des métaux, presque sans étincelle

  • Coupes extra fines, rapides et presque sans bavure grâce à la lame en acier fine
Indication

Les vibrations réduisent considérablement la durée de vie de la lame de scie circulaire

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour couper des tuyaux, des profilés, de la tôle d'acier, des rails de mise en œuvre, des tiges filetées, de la tôle ondulée, de l'acier de construction (armature) ainsi que des tuyaux et des tôles en acier inoxydable.

Mode d'emploi
  • Toujours allumer l'outil avant de la faire entrer en contact avec le matériau

  • Serrer le matériau (éviter les vibrations)

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage

174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm

Nombre de dents

52 PCS

Forme de dent

Dent alternée

Convient pour les matériaux

Aluminium, Acier de construction, Tôle fine d'acier, Fonte, Cuivre, Profilés métalliques et tubes, Métal non ferreux, Plaque en acier inoxydable

Vitesse de rotation max.

3400 tr/min

Convient pour type de machine

Scie circulaire