Lame de scie sabre 4 étoiles pour opérations de secours
Lame de scie sabre 4 étoiles pour opérations de secours
LAMES SCIE SABRE-LL-OPE. SECOURS150X3.0
Register now and access more than 60,000 products
- Le carbure de tungstène assure une très grande longévité et permet une capacité de charge maximale pour l'assistance technique, les opérations de sauvetage et le démontage des véhicules
- La forme particulière de la lame permet d'effectuer des coupes plongeantes dans les pare-brise, les toits et les dessous de véhicules
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Verre de sécurité feuilleté et acier haute résistance.
Longueur | 150 mm |
Pas de la denture | 3 mm |
Épaisseur | 1,35 mm |
Spécialement adapté à | Verre de sécurité laminé |
Convient pour | Acier inoxydable, tôles et profilés |
Nombre de pièces | 3 PCS |