Lame de scie sauteuse, métal, trois étoiles Multiblade
Lame de scie sauteuse 3 étoiles Multiblade Metal
5 LAMES S SAUT MET 3 MULTIBLADE
Art. N° 0608116123
EAN 4024835895651
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles des lames de scie sabre.
- Pour une puissance de coupe élevée et une longévité élevée
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sauteuse pour le métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse.
Fiches de données de sécurité(X)
Lubrifiant réfrigérant
Huile de perçage et de coupe, térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole, eau (attention : éviter tout contact avec des composants électriques.)
Longueur utile | 75 mm |
Pas de la denture min./max. | 1,2-2,6 mm |
Spécialement adapté à | Tôles fines, Tôles épaisses, Aluminium, Métal non ferreux |
Convient pour | Acier inoxydable, tôles et profilés |
Epaisseur du matériau min./max. | 1-10 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 100 mm |