Lamella di giunzione in legno

Lamella di giunzione per legno
LAMELLE DI FISSAGGIO IN LEGNO MIS.20

Cod. art. 090725020

EAN 4011231854856

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lamella di giunzione in legno

Cod. art. 090725020

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 1000 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

  • Design: Faggio rosso grigliato

  • Resistenza elevata in quanto la lamella di giunzione si espande leggermente con l'incollaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sistema di giunzione universale per superfici, angoli e cornici, piatto o corrugato

Lunghezza (l1)

63 mm

Larghezza (b1)

23 mm

Spessore (h1)

4 mm

Misura

20

Lunghezza x larghezza x spessore

63 x 23 x 4 mm

Materiale

Faggio rosso

Esecuzione

Scanalato

Lunghezza di montaggio

65 mm

Profondità di montaggio

12 mm

Spessore di montaggio

4 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Colla vinilica per legno D3

WOCLDGLU-D3-12KG

Per incollare tutti i tipi di legno. Conforme alla classe D3.
x 1 pz.
Colla vinilica per legno D3

WOCLDGLU-D3-500G

Per incollare tutti i tipi di legno. Conforme alla classe D3.