Lamella ovale per terrazze

Lamella per terrazze ovale
LAMELLA ALLUM. PER TERRAZZE 80X35X4

Cod. art. 090700080

EAN 4046778269009

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lamella ovale per terrazze

Cod. art. 090700080

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 100 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Fissaggio rapido e semplice di tavole per terrazze in legno senza l'utilizzo di viti a vista

Singolo


Le assi per il pavimento in legno possono essere preparate per la posa in stabilimento: Contrassegnare le tavole del pavimento (in base alla distanza tra i lati del telaio della sottostruttura) quindi fresarle in corrispondenza dei contrassegni.


Per il fissaggio senza fori per viti sulla parte superiore delle tavole (solo la prima e l'ultima tavola devono essere avvitate). Ciò garantisce una superficie del pavimento liscia che può essere calpestata a piedi nudi senza esitazione.


Il giunto per terrazze è stato progettato per l'utilizzo in combinazione con le viti truciolari Würth per terrazze. Le viti per la costruzione di terrazze si integrano perfettamente nella struttura. Non occorre preforare la sottostruttura, perché le viti truciolari sono dotate di punta autoforante.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (l1)

80 mm

Larghezza (b1)

35 mm

Larghezza barra (b2)

8 mm

Spessore (h1)

4 mm

Materiale

Alluminio

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Strettoio a vite in acciaio con manico in legno

STRETTOI A VITE IN ACCIAIO 400MM

Per il serraggio flessibile, elastico e delicato dei pezzi in lavorazione con il classico manico dello strettoio a vite