Laminant orta kelepçe, Klick
RTNGCLIP-SOLCOLL-MID-ALU-CLIP-HS5-6,8MM
Ürün no. 0865799942
EAN 4049557741185
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Modül yüksekliği için uygun | 6,8 mm |
Modüller arasındaki kavrama mesafesi | 22 mm |
Kavrama genişliği | 80 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Düz |
Vida iç yolu | HS5 |
Askı rayı için uygun | 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm |
Sıkıştırma çeneleri malzemesi | Alüminyum |
Profil malzemesi | EPDM |