Lampa 3-komorowa zespolona, 12 V/24 V
3-chamber light round LED
LGHT-3CHAM-ROUND-II-LED-12/24V
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Okrągły |
Liczba komór | 3 szt |
Mocowanie | Lewy |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0,5 m |
Typ lampy | Dioda LED |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Funkcje | Kierunkowskaz, światło stop, światło tylne |
Moc znamionowa | 7.2 W |
Średnica | 93 mm |
Głębokość | 36 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 69K |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!