Lampa 3-komorowa zespolona 24 V
3-chamber light round LED-Hamburger light
LGHT-3CHAM-LED-ROUND-HAMBURG-24V
Register now and access more than 60,000 products
Lampa Hamburger
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Okrągły |
Liczba komór | 3 szt |
Mocowanie | Lewy |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0,5 m |
Typ lampy | Dioda LED |
Funkcje | Kierunkowskaz, światło stop, światło tylne |
Średnica | 140 mm |
Głębokość | 80 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 54 |