Lampa robocza LED Powerdisk 400 W, 50000 lumenów
Lampa robocza LED Powerdisk 400 W, 50000 lumenów
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Ściemniacz przewodowy bezstopniowy (1–100%) |
Strumień świetlny | 50000 lm |
Strumień świetlny lampy | 62000 lm |
Temperatura barwowa | 5000 K |
Stopień ochrony IP lampy ewakuacyjnej ze strzałką w dół | IP 65 |
Stopień ochrony IP lampy ewakuacyjnej ze strzałką w górę | IP 63 |
Odporność na uderzenia | IK010 |
Typ kabla | H07BQ-F3G1,5 mm²/5G1,0 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 10 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka ze stykiem ochronnym, 16 A, IP68 |
Moc znamionowa | 400 W |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 757 x 246 x 637 mm |
Klasa wydajności energetycznej | D |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!